Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 24.2 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.6 mm
- Schnittstellen Merkmale T08
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 16 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Gesamtlänge (OAL) 24.2 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees