• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D16-5-MMT10-04 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für Wendeschneidplatten zum Eckfräsen und für Hochvorschub-Anwendungen

Artikel-Nr.: 3340328
Netto: 351,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3340328
EAN / GTIN 7291075393149
Herstellernummer 3340328
L-Nummer L23980 1204

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 29.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 29.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb