• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVHNL 2525M-22-AL-JHP Schraubengeklemmte Klemmhalter mit zielgerichteter KSS-Zufuhrfür rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336019
Netto: 328,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336019
EAN / GTIN 7291075391794
Herstellernummer 3336019
L-Nummer L23990 714

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 146.34 mm, Kopflänge (LH) 36.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 146.34 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30.03 mm
  • Kopflänge (LH) 36.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNGU 22..
  • Rake Angle Axial (GAMP) 7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb