• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 4006 11.5NPS IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPS-Innen- oder Außengewinden (Mechanisches Fügen und Rohrkupplungen)

Artikel-Nr.: 3323542
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 148,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 352,24 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323542
Kopieren
EAN / GTIN 7291075376579
Kopieren
Herstellernummer 3323542
Kopieren
L-Nummer L24290 106
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen