• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 126H32-5 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: 3105398
Preis pro 1 Stück
Netto: 794,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105398
EAN / GTIN 7291075222401
Herstellernummer 3105398
L-Nummer L24090 294

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.26″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Nutzlänge (LU) 2.36″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.26″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.26″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 2.36″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb