• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 1403 E20UN IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von UN-Außengewinden (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) für die allgemeine Bearbeitung

Artikel-Nr.: 3319991
Preis pro 1 Stück
Netto: 53,50 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3319991
EAN / GTIN 7291075375381
Herstellernummer 3319991
L-Nummer L24290 329

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.27 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.27 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb