• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTF D4.00-4-1.25-30 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323479
Netto: 1.070,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323479
EAN / GTIN 7291075377507
Herstellernummer 3323479
L-Nummer L24090 223

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb