• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 3005 I5.00ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5669490
Netto: 110,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669490
EAN / GTIN 7291075376197
Herstellernummer 5669490
L-Nummer L24290 151

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb