• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 3005 11.5NPSF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPSF-Innen oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3323374
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 110,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 261,80 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323374
Kopieren
EAN / GTIN 7291075376647
Kopieren
Herstellernummer 3323374
Kopieren
L-Nummer L24290 307
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen