• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 04T102T01015-1 IB10H 80° rhombische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel und einer CBN-Schneide

Artikel-Nr.: 3322788
Preis pro
Netto: 47,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3322788
EAN / GTIN 7291075117554
Herstellernummer 3322788
L-Nummer L24270 209

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 4.44 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 4.44 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb