• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-19/.75-3-MMT10-PN06 Schaftfräser für Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3316315
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316315
EAN / GTIN 7291075396560
Herstellernummer 3316315
L-Nummer L23980 961

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 31.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 18.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 31.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb