• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACL 1212X-11S-JHP-MC Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3308035
Netto: 307,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3308035
EAN / GTIN 7291075365429
Herstellernummer 3308035
L-Nummer L23990 1796

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 70 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 70 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb