• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLCR 1212X-09S-JHP-MC Klemmhalter für positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3308025
Preis pro
Netto: 291,00 €
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3308025
EAN / GTIN 7291075365337
Herstellernummer 3308025
L-Nummer L23990 667

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 67 mm, Kopflänge (LH) 23 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 67 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
  • Kopflänge (LH) 23 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC.. 09T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb