Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 50 mm

Artikel-Nr.: 319111 50
Rabatt
412,93 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 141,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form C
    Schaft-⌀ d1 50 mm
    h1 25 mm
    h2 34 mm
    b1 100 mm
    b2 50 mm
    Schaftbreite b3 26 mm
    h5 50 mm
    h6 60 mm
    l1 100 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 50
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319111 50
    EAN / GTIN 4045197578792
    Herstellernummer 319111 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
    • Alle Funktionsflächen geschliffen.
    • Mit Kugelspritzdüsen.

    GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

    Verwendung:

    Zum Plan-Einstechen.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb