Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 20 mm

Artikel-Nr.: 319111 20
Rabatt
161,84 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 52,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form C
    Schaft-⌀ d1 20 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 52 mm
    b2 27 mm
    Schaftbreite b3 13 mm
    h5 25 mm
    h6 30 mm
    l1 55 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 20
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319111 20
    EAN / GTIN 4045197523730
    Herstellernummer 319111 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
    • Alle Funktionsflächen geschliffen.
    • Mit Kugelspritzdüsen.

    GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

    Verwendung:

    Zum Plan-Einstechen.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 20 mm

    Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 20 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    161,84 €
    62,83 €
    Netto 52,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    24 Stück sofort lieferbar
    131,50 €
    38,08 €
    Netto 32,00 €
    b1 52 52
    b2 27 27
    Farbcode VDI-Schaft VDI 20 VDI 20
    Form C C
    h2 22 22
    h6 30 30
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme VDI-Werkzeugaufnahme

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb