{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schaftbreite b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319111 40 | |
Herstellernummer | 319111 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-⌀ d1: 40mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Schaftbreite b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |