{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319061 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578778 | |
Herstellernummer | 319061 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
329,71 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
228,48 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h1 | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
h5 | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |