Eco-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-⌀ d1: 25mm

Artikel-Nr.: 319061 25
Rabatt
166,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 57,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Schaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319061 25
EAN / GTIN 4045197528391
Herstellernummer 319061 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb