{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319061 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523686 | |
Herstellernummer | 319061 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
145,86 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
116,14 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h6 | 35 mm | 35 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |