• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3181232
Netto: 504,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181232
EAN / GTIN 7291075355673
Herstellernummer 3181232
L-Nummer L23980 2279

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.23″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.23″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.23″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.1″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb