• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D6.0-0.375-12-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181032
Netto: 1.630,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181032
EAN / GTIN 7291075152364
Herstellernummer 3181032
L-Nummer L23980 2039

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1-3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.562″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 126508-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 0.562″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb