• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D200-10-40-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102450
Preis pro
Netto: 1.920,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Herstellernummer 3102450
L-Nummer L23980 1402

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 20
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126508-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Nutzlänge (LU) 49.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb