• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D200-08-40-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102815
Netto: 1.970,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Herstellernummer 3102815
L-Nummer L23980 1437

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 20
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125516-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Nutzlänge (LU) 49.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb