{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 55029 | |
Kegelgröße | 6 | |
Außen-⌀ A | 315 mm | |
Durchlass E | 103 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 96,2 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 139,2 mm | |
Gewicht | 51 kg | |
maximale Drehzahl | 2.800 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312925 315/6 | |
EAN / GTIN | 2050001692054 | |
Herstellernummer | 353544700900 |