{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 55029 | |
Kegelgröße | 3 | |
Außen-⌀ A | 125 mm | |
Durchlass E | 32 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 59,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 79,5 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
maximale Drehzahl | 5.500 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312925 125/3 | |
EAN / GTIN | 2050001691972 | |
Herstellernummer | 353544570000 |