{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 55029 | |
Kegelgröße | 4 | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 68 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 100 mm | |
Gewicht | 9 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312925 160/4 | |
EAN / GTIN | 2050001691996 | |
Herstellernummer | 353544600800 |