• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FHX D6.00-13-2.00-R06 34°-Planfräser für hohe Vorschübe mit hexagonalen Wendeschneidplatten mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107212
Netto: 1.590,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107212
EAN / GTIN 7291075352566
Herstellernummer 3107212
L-Nummer L23980 1931

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6.09″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 13 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 5.62″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6.09″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.09″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 13
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 34 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb