• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FHX D063-06-22-R06 34°-Planfräser für hohe Vorschübe mit hexagonalen Wendeschneidplatten mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106882
Netto: 651,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106882
EAN / GTIN 7291075352467
Herstellernummer 3106882
L-Nummer L23980 930

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 65.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 53.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 65.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 65.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 34 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.