• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FHX D3.00-07-1.25-R06 34°-Planfräser für hohe Vorschübe mit hexagonalen Wendeschneidplatten mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107209
Netto: 848,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107209
EAN / GTIN 7291075352535
Herstellernummer 3107209
L-Nummer L23980 1916

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.09″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.62″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.09″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.09″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 34 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb