• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 90° Aufschraubfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM390 TCKT 0703 Trigon-Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3107028
Netto: 326,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107028
EAN / GTIN 7291075344554
Herstellernummer 3107028
L-Nummer L23980 2903

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.72″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1.27″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.27″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb