Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 30.6 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 63 mm
- Kopflänge (LH) 26 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Gesamtlänge (OAL) 95 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees