• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOE D32-03-W32-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: 3106603
Preis pro 1 Stück
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106603
EAN / GTIN 7291075345681
Herstellernummer 3106603
L-Nummer L23980 1041

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 96.2 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 29.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 41.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 59 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL) 96.2 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb