• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D160-10-40-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104284
Netto: 1.360,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104284
    EAN / GTIN 7291075180282
    Herstellernummer 3104284
    L-Nummer L23980 25

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 172.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 172.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 172.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb