• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OFMW 0706R10-FF IC908 Wendeschneidplatte mit 8 segmentierten FEEDMILLSchneidkanten für das Hochvorschubfräsen beim Einsatz in HELIOCTO-Fräsern

Artikel-Nr.: 5604301
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5604301
EAN / GTIN 7291075198454
Herstellernummer 5604301
L-Nummer L23910 746

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.2 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb