• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 05T312T IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5606001
Netto: 28,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606001
    EAN / GTIN 7291075236934
    Herstellernummer 5606001
    L-Nummer L23970 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.03 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb