• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D125-08-40-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102866
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.010,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102866
EAN / GTIN 7291075180213
Herstellernummer 3102866
L-Nummer L23980 608

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 137.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 137.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 137.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb