• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D100-07-31.75-R06 Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106601
Preis pro
Netto: 848,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106601
EAN / GTIN 7291075345599
Herstellernummer 3106601
L-Nummer L23980 1020

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 109.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 55.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 109.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 109.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL) 55.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb