• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 FR D2.00-06-0.75-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs, 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106380
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106380
EAN / GTIN 7291075309157
Herstellernummer 3106380
L-Nummer L23980 2749

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.772″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.528″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.772″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb