• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 RXCU 43-AXMP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs 0,250-mm-Radiusschneiden, zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5667114
Netto: 20,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5667114
    EAN / GTIN 7291075322316
    Herstellernummer 5667114
    L-Nummer L23910 1376

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Durchmesser Inkreis (IC) 0.51″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.236″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Durchmesser Inkreis (IC): 0.51″
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.236″
    • maximaler Vorschub fz max 0.016 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
    • Anzahl Schneidkanten: 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb