• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 FR D3.00-08-1.00-.50 Planfräser mit doppelseitigen Schneidplatten mit sechs .250″-Radius-Schneiden

Artikel-Nr.: 3106611
Netto: 763,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106611
    EAN / GTIN 7291075322347
    Herstellernummer 3106611
    L-Nummer L23980 1826

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.165″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/4″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.165″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H606 RXCU 43-AXT
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb