• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 5 mm

Artikel-Nr.: 3106161
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 333,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106161
Kopieren
EAN / GTIN 7291075300321
Kopieren
Herstellernummer 3106161
Kopieren
L-Nummer L23980 2501
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.53″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.295″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.85″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.53″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.53″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.295″
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb