Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 29.6 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
- Kopflänge (LH) 60 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Gesamtlänge (OAL) 120 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3.8 Degrees
- Aufnahmeschaft Round