• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 FR D066-07-27-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3105750
Netto: 663,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105750
EAN / GTIN 7291075281989
Herstellernummer 3105750
L-Nummer L23980 1071

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 66 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 54 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 66 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.