• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS HCM D20/.75-T12 Multifunktions-Kugelkopf Aufsteckfräser mit TS Adaption

Artikel-Nr.: 3105919
Preis pro
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105919
EAN / GTIN 7291075293692
Herstellernummer 3105919
L-Nummer L23980 1353

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D200-QF
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb