• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D0.75-3-MMT12-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser- Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105634
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105634
EAN / GTIN 7291075316964
Herstellernummer 3105634
L-Nummer L23980 3111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.46″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 1.54″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.46″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.46″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.562″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1.54″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 8 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb