Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Funktionslänge (LF) 150 mm
- Kopflänge (LH) 30 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Gesamtlänge (OAL) 150 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees