• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D08-01-C08-05 Schaftfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104877
Netto: 263,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104877
EAN / GTIN 7291075260472
Herstellernummer 3104877
L-Nummer L23980 1435

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb