• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D12/.50-MMT08 BALLPLUS Multi-Funktions-Kopf mit Multi-Master Schnittstelle. Können verschiedenste Schneideinsätze/Konturen erstellt/benutzt werden.

Artikel-Nr.: 3104310
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104310
EAN / GTIN 7291075205084
Herstellernummer 3104310
L-Nummer L23980 1358

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 28 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb