• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D250-15-60-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104286
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104286
EAN / GTIN 7291075180305
Herstellernummer 3104286
L-Nummer L23980 1333

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 262.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 262.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 262.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb