• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D.62-A-L5.0-C.62 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103719
Netto: 240,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103719
EAN / GTIN 7291075185447
Herstellernummer 3103719
L-Nummer L23980 1756

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.406″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5.1″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.591″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.406″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HCC D.62-R.015-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 5.1″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 69 lbfxin

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb